NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 22μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(800個)
注文コード
47630407
品番
NAZT220M35V5X6.3NBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(μF)
22
取付方式
表面実装
寸法(mm)
5(Dia.)×6.3
高さ(mm)
6.3
動作温度(℃)
105
リードピッチ(mm)
1.4
リード線径(Φmm)
0.8
寿命
2000h
直径(Φmm)
5
等価直列抵抗(mΩ)
700
リップル電流(mA)
170
リーク電流(μA)
7.7
許容差
±20%
テクノロジー
電解
仕様
NAZTシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応