NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 22μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(200個)
注文コード
47630459
品番
NAWU220M400V16X17GLSF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
表面実装
寸法(mm)
16(Dia.)×17
高さ(mm)
17
動作温度(℃)
-40
リードピッチ(mm)
7
リード線径(Φmm)
2.1
直径(Φmm)
16
リップル電流(mA)
115
リーク電流(μA)
279
許容差
±20%
仕様
NAWUSeries.シリンダ型VチップSMT構造高温耐性で長寿命自動実装やリフローはんだ付け向けに設計DC-DCコンバータやDC-ACインバータなどに最適
等価直列抵抗(Ω)
18.85
電圧(V)
DC400
シリーズ
NAWU