NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
直径(Φmm)
10
注文コード
47630687
品番
NRSZ331M16V10X12.5F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
この商品は
直径・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10(Dia.)×12.5
電圧(V)
DC16
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55〜105
リードピッチ(mm)
5
リップル電流(mA)
650
静電容量(μF)
330
等価直列抵抗(mΩ)
100
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
12.5
取付方式
スルーホール
シリーズ
NRSZ
寿命
5000h
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.6
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
52.8