NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47630705
品番
NRSZ331M16V10X12.5F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
寸法(mm)
10(Dia.)×12.5
電圧(V)
DC16
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55〜105
リードピッチ(mm)
5
リップル電流(mA)
650
静電容量(μF)
330
等価直列抵抗(mΩ)
100
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
12.5
取付方式
スルーホール
シリーズ
NRSZ
寿命
5000h
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.6
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
52.8