NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 33μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
47630933
品番
NRB-XS330M400V16X20F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(μF)
33
取付方式
スルーホール
寸法(mm)
16×20
高さ(mm)
20
動作温度(℃)
-25
リードピッチ(mm)
7.5
リード線径(Φmm)
0.8
寿命
12000h
直径(Φmm)
16
等価直列抵抗(Ω)
10.1
リップル電流(mA)
900
リーク電流(μA)
0.02CV及び25uA@5分、0.04CV及び100uA@1分
許容差
±20%
テクノロジー
電解
仕様
NRB-XSシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応