NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 4.7μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1500個)
注文コード
47630958
品番
NACE4R7M35V4X5.5TR13F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
表面実装
寸法(mm)
4(Dia.)×5.5
高さ(mm)
5.5
動作温度(℃)
-40
寿命
2000h
直径(Φmm)
4
等価直列抵抗(Ω)
42.3
リップル電流(mA)
20
許容差
±20%
テクノロジー
電解
仕様
NACESeries.汎用VチップSMT設計最長2分間の溶剤に対する耐性自動実装やリフローはんだ付け向けに設計
電圧(V)
DC35
リードピッチ(mm)
1
リード線径(Φmm)
0.8
リーク電流(μA)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応