画像準備中

NIC Components 電解コンデンサ 4.7μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(300個) 注文コード47630985 品番NAWU4R7M400V10X10.8JBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
取付方式表面実装 寸法(mm)10(Dia.)×10.8 高さ(mm)10.8 動作温度(℃)-40 直径(Φmm)10 等価直列抵抗(Ω)88.23 リップル電流(mA)38 許容差±20% 仕様NAWUSeries.シリンダ型VチップSMT構造高温耐性で長寿命自動実装やリフローはんだ付け向けに設計DC-DCコンバータやDC-ACインバータなどに最適 電圧(V)DC400 リードピッチ(mm)4.6 リード線径(Φmm)1.4 リーク電流(μA)71.4 シリーズNAWU RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする