NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 47μF
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
高さ(mm)
6.3
注文コード
47631475
品番
NAWU470M16V6.3X6.3LBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
表面実装
寸法(mm)
6.3(Dia.)×6.3
高さ(mm)
6.3
動作温度(℃)
-40
リードピッチ(mm)
1.8
リード線径(Φmm)
0.8
直径(Φmm)
6.3
リップル電流(mA)
50
リーク電流(μA)
0.01CV又は3/2分
許容差
±20%
テクノロジー
電解
仕様
NAWUSeries.シリンダ型VチップSMT構造高温耐性で長寿命自動実装やリフローはんだ付け向けに設計DC-DCコンバータやDC-ACインバータなどに最適
寿命
5000h
電圧(V)
DC16