NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 47μF
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
高さ(mm)
8
注文コード
47631597
品番
NATT470M35V6.3X8NBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(μF)
47
取付方式
表面実装
寸法(mm)
6.3(Dia.)×8
高さ(mm)
8
動作温度(℃)
-40
リードピッチ(mm)
2.2
リード線径(Φmm)
0.8
直径(Φmm)
6.3
等価直列抵抗(mΩ)
900
リップル電流(mA)
100
リーク電流(μA)
16.45
許容差
±20%
仕様
NATTシリーズ
シリーズ
NATT