NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ 47μF
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
高さ(mm)
10.5
注文コード
47631728
品番
NAZV470M50V8X10.5LBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(μF)
47
取付方式
表面実装
寸法(mm)
8(Dia.)×10.5
高さ(mm)
10.5
動作温度(℃)
-25
リードピッチ(mm)
3.2
リード線径(Φmm)
1
構造
シリンダー形
直径(Φmm)
8
等価直列抵抗(mΩ)
530
リップル電流(mA)
350
リーク電流(μA)
23.5
許容差
±20%
テクノロジー
電解
仕様
NAZVシリーズ