NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 電解コンデンサ NRB-XWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
47631929
品番
NRB-XW680M450V12.5X50F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,550
販売価格(税別)
¥
40,500
バスケットに入れる
寸法(mm)
12.5×50
電圧(V)
DC450
動作温度(℃)
-25〜105
リードピッチ(mm)
5
漏れ電流(μA)
3×√CV(5分後)
直径(Φmm)
12.5
高さ(mm)
50
シリーズ
NRB-XW
定格寿命(時間)
10000
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.6
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
6.1
リップル電流(mA)
0.62
静電容量(μF)
68