NIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 直径(Φmm)8 注文コード47631947 品番NRSZ680M50V8X11.5F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は直径・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)8(Dia.)×11.5 電圧(V)DC50 許容差±20% 動作温度(℃)-55〜105 リードピッチ(mm)3.5 リップル電流(mA)360 静電容量(μF)68 等価直列抵抗(mΩ)260 直径(Φmm)8 高さ(mm)11.5 取付方式スルーホール シリーズNRSZ 寿命3500h RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー電解 リーク電流(μA)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3229:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする