NEXT104Z5.5V11.5X8.5F NIC Components 電気二重層コンデンサ NIC Components 47632035

NIC Components 電気二重層コンデンサ

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個シリーズNEXT高さ(mm)8.5注文コード47632035品番NEXT104Z5.5V11.5X8.5F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
仕様NEXTSeriesRadialMemoryBackup.電気二重層ラジアルコンデンサCMOS部品の電源バックアップに最適バッテリとは異なり充電/放電回路は不要で、過放電/過放電の心配なしフローはんだ付けに最適直径(Φmm)11.5mm高さ(mm)8.5取付方式スルーホール電圧(V)DC5.5シリーズNEXT端子の種類スルーホール実装寿命1000h許容差-20~80%動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応リードピッチ(mm)5.08等価直列抵抗(Ω)16静電容量(F)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47632035
2020-09-01
用途: 古いオーディオ機器の修理。
飲食業

代用品を受け取りましたが、あまりの外観違いに焦り数値も確認しないで
クレーム連絡しましたが返答後に数値をみて自分のそそっかしさに赤面でしたが満足です、使用が遅れるので商品についての感想、は後々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3247:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする