NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47632279
品番
NSPE-S101M10V6.3X8TR13F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NSPE-Sシリーズ
寸法(mm)
6.3×8
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
8
取付方式
表面実装
構造
シリンダー形
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55
リード線径(Φmm)
0.5〜0.8
リードピッチ(mm)
2.2
等価直列抵抗(mΩ)
35
リーク電流(μA)
200
リップル電流(mA)
1910
静電容量(μF)
100