NIC Components
NIC Componentsの 電子部品(オンボード)
NIC Componentsの 能動部品
NIC Componentsの 集積回路(IC)
NIC Components 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
47632428
品番
NSPE-T150M50V6.3X8NBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NSPE-Tシリーズ.シリンダ型VチップSMT設計高温で長い負荷寿命低ESR定格及び高リップル電流定格リフローはんだ付けに最適
寸法(mm)
6.3(Dia.)×8
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
8
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC50
構造
シリンダー形
許容差
±20%
動作温度(℃)
125
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
2.2
等価直列抵抗(mΩ)
80
リーク電流(μA)
100
リップル電流(mA)
840