Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) シリーズXK(ZH) 電圧(V)AC200、DC400 注文コード47633435 品番QXK2G473KTPTZH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・電圧・内容量など85種類から選べます 他の種類を見る
仕様XK(ZH)シリーズ 長さ(mm)15.5 高さ(mm)10.1 取付方式ラジアル 奥行(mm)5.5 電圧(V)AC200、DC400 シリーズXK(ZH) 許容差±10% 温度特性PETフィルム 動作温度(℃)-40〜105 RoHS指令(10物質対応)対応 リードピッチ(mm)12.5 静電容量(nF)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする