仕様XLシリーズシリーズメタライズドポリエステルフィルムコンデンサ.ニチコンブランドのXLシリーズコンデンサは、メタライズドポリエステルフィルム誘電体を使用しているので、高周波の用途に最適です。これらの製品は信頼性が高く、難燃性と湿気に対する耐性を備えた二重絶縁エポキシ樹脂を使用しており、自己回復機能と無誘導性の構造を備えています。
長さ(mm)13.5mm
寸法(mm)13.5×4.7×9.8
高さ(mm)9.8
取付方式ラジアル
奥行(mm)4.7
電圧(V)AC250
シリーズXL
端子の種類ラジアル
許容差±10%
動作温度(℃)-40〜105
リードピッチ(mm)10
静電容量(nF)15