曜日別特売
2889 タックペイント 一般タイプ TPS104 ファイヤーレッド 1000mm×10m リンテックサインシステム 47638616

タックペイント 一般タイプ TPS104 ファイヤーレッド 1000mm×10m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
47638616
品番
2889
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。

用途
屋外看板、車両のマーキングに。
材質
塩ビ
幅(mm)
1000
(糊色)白
長さ(m)
10
厚さ(μm)
80(粘着剤含む)
耐候性
屋外5~7年
表面仕様
ツヤあり(グロス)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※耐候年数は保証値ではありません。糊色は透明、白、グレーと商品によって異なります。(表面の色と糊色が違う商品もございます)ご使用目的により不具合がある場合は必ず糊色をご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする