NORCOMP
Norcomp 丸形コネクタ Mシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47639437
品番
850-004-103RLS4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
M
定格電圧(V)
60
端子種別
はんだ
定格電流(A)
1
保護等級
IP67・IP68
材質(ハウジング)
TPU
動作温度(℃)
-40
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M5
コンタクトジェンダー
オス
接合型
ネジ