曜日別特売
KLD-730DK-TNY8 オリカチェア ネスティングタイプ WOODtoneセットカラー:TN  座:ウレタンレザー張り<配送時組立サービス付> イトーキ 47641048

KLD-730DK-TNY8 オリカチェア ネスティングタイプ WOODtoneセットカラー:TN  座:ウレタンレザー張り<配送時組立サービス付> イトーキ 47641048
KLD-730DK-TNY8 オリカチェア ネスティングタイプ WOODtoneセットカラー:TN  座:ウレタンレザー張り<配送時組立サービス付> イトーキ 47641048
KLD-730DK-TNY8 オリカチェア ネスティングタイプ WOODtoneセットカラー:TN  座:ウレタンレザー張り<配送時組立サービス付> イトーキ 47641048
KLD-730DK-TNY8 オリカチェア ネスティングタイプ WOODtoneセットカラー:TN  座:ウレタンレザー張り<配送時組立サービス付> イトーキ 47641048
KLD-730DK-TNY8 オリカチェア ネスティングタイプ WOODtoneセットカラー:TN  座:ウレタンレザー張り<配送時組立サービス付> イトーキ 47641048
KLD-730DK-TNY8 オリカチェア ネスティングタイプ WOODtoneセットカラー:TN  座:ウレタンレザー張り<配送時組立サービス付> イトーキ 47641048

オリカチェア ネスティングタイプ WOODtoneセットカラー:TN 座:ウレタンレザー張り<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送23日以内出荷とは
内容量1台脚:ブラック注文コード47641048品番KLD-730DK-TNY8
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

チェアらしいフォルムを活かしながら収納にも対応目的、空間を選ばずに使える、オフィスの新たな定番チェア。収納効率の良い跳ね上げネスティング。座面を跳ね上げ、簡単に効率よく収納することができます(160mmピッチ)。

脚:ブラック色(座面)パンプキンイエロー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×540×785座面高さ(mm)445本体質量(kg)5.6材質背シェル:成型合板シート貼り、脚フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ粉体塗装仕上、ナイロン双輪キャスター付、座:ウレタンレザー張り幅(mm)470質量(kg)5.6高さ(mm)785奥行(mm)540キャスターあり肘掛なし座高(mm)445メモ台なし色(背面)ノルディックバーチサービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする