定格一次電圧(V)AC230
定格二次電圧(V)AC2×18
二次電流(mA)500
仕様UL506、EN61558.固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。.フル取り付けキット.オープン型、リード付き、15〜1000VA.高品質のオープン型トロイダルトランスは、230Vac(50/60Hz)の単一一次巻線を備えています。2つの二次巻線は直列接続又は並列接続で使用するか、独立して使用することができます。.従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量超低レベルの放射磁界と超低誘発ノイズ(ハム音)超低鉄損一次側リードを二重絶縁100%電気性能試験/フラッシュ試験済みEN61558、EN60950、EN60065、VDE0551、VDE0550、BS415に準拠した高品質な製造と試験、REACH規則適合製品
材質-
取付-
質量(g)300
取付穴径-
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×31
最高温度(℃)120
寸法(縦×横×高さ)(mm)-
定格電力(VA)15
終端スタイル銅導体終端ワイヤ
最低温度(℃)0
最大動作周波数(Hz)450
最小動作周波数(Hz)50
出力数2