NXP
NXP SMPSコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47645913
品番
TEA1721BT/N1,118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
AC-DCコントローラ、NXPSemiconductors
長さ(mm)
4.9
幅(mm)
3.9
高さ(mm)
1.35
入力電圧(V)
(最大)19
出力点数
1
コントロール
SMPSコントローラ
ピン数(ピン)
7
動作温度範囲(℃)
-40~150
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
スイッチング周波数(kHz)
53