ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 電源(制御機器)
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 変圧・変換
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの スイッチング電源
LPT43
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47653043
品番
LPT43
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
形状
オープンフレーム
定格入力電圧(V)
AC85〜AC264、DC120〜DC300
定格出力電流(A)
8、0.7
定格出力電力(W)
40
定格出力電圧(V)
DC5、DC±12
RoHS指令(10物質対応)
対応