IMS
IMSの 電子部品(オンボード)
IMSの 機構部品(電子部品)
IMSの 基板用コネクタ
Nタイプコネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47653394
品番
4526.SN.2812.025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,730
販売価格(税別)
¥
4,300
バスケットに入れる
仕様
ケーブル取り付けバルクヘッドジャック
タイプ
メス
取付方式
パネルマウント
端子種別
はんだ
インピーダンス
50
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
RG316/U
ボディ向き
ストレート
接合型
スナップオン
バルクヘッド
あり