Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Nタイプコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
クランプ
材質(コンタクト)
ベリリウム銅、青銅、銅ニッケル鉛合金
動作温度(℃)
-65
注文コード
47653647
品番
J01021H1171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・材質・動作温度
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バルクヘッドソケットクランプ
タイプ
メス
取付方式
パネルマウント
端子種別
クランプ
インピーダンス
50
材質(コンタクト)
ベリリウム銅、青銅、銅ニッケル鉛合金
動作温度(℃)
-65
動作周波数(GHz)
0〜11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
RG141A/U、RG142B/U、RG223/U、RG400/U、RG58C/U
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銀合金
ボディめっき
銅ニッケル合金、白色青銅