仕様Telegartner50ΩNシリーズRF同軸圧着ジャックコネクタ.50ΩNシリーズ耐候性RF同軸圧着ジャックコネクタです。ねじカップリング、圧着端子、ニッケルめっきのボディ、そして銀めっきのセンターコンタクトを備えています。この50ΩNシリーズRF同軸圧着ケーブルジャックでは、プラグとジャックの間でIP68に適合するかん合面シーリングが得られます。RG58やRG213を含む様々なRF同軸ケーブルタイプに使用できます。
タイプメス
取付方式ケーブルマウント
端子種別圧着
インピーダンス50
材質(コンタクト)ベリリウム銅、リン酸銅
動作温度(℃)-65
動作周波数(GHz)0〜11
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプRG213/U
ボディ向きストレート
コンタクトめっき銀合金
ボディめっき銅ニッケル合金、白色青銅