仕様Powr-RibRシリーズエッジワウンド及び丸型ワイヤ抵抗器.OhmitePowr-RibRシリーズのエッジワウンド及び丸型ワイヤの頑丈な抵抗器は、700〜1000ワットの電力を処理するように設計されています。エッジワウンド抵抗器は非常に低い抵抗及び高い電力容量向けに設計され、丸型ワイヤ抵抗器はより低い電力容量でより高い抵抗が必要な場合に使用されます。これらの抵抗器はセラミック絶縁体に搭載された高抵抗合金から構成され、金属製取り付けブラケットで支持されています。抵抗素子を除く金属部品には十分にめっきが施され、高い動作温度で酸化せず、耐食しません。取り付けバーを各端のスロットに差し込むと、設置が容易になります。
直径(Φmm)58.75
シリーズPFE
定格電力(W)1.093k
抵抗(Ω)1.3
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースチューブ
最小温度係数(ppm/℃)-500
最大温度係数(ppm/℃)500
テクノロジー巻線型