L50J20KE Ohmite パネル取り付け固定レジスタ ARCOL(OHMITE) 47654846

Ohmite パネル取り付け固定レジスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
許容差±5%
内容量1個注文コード47654846品番L50J20KE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様Ohmite270シリーズ固定抵抗器.Ohmite270シリーズ固定抵抗器は、12~1000Wの定格電力を必要とする用途向けの製品です。270シリーズのパワー抵抗器は、はんだ付け又は頑丈なボルト接続に適したラグ端子を備えています。しっかり取り付ける必要がある場合、この中空コアの抵抗器は、スプリングタイプブラケット、スルーボルト、又は溝付きスチールブラケットで固定することができます。270シリーズ抵抗器は、高い耐久性が求められる用途に適しており、全溶接構造で耐久性に優れた無鉛ホウロウコーティングが施されています。.特長と利点.端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応高電力用途頑丈な無鉛ホウロウコーティング難燃性コーティング総溶接構造.製品の用途.これらのパワー抵抗器は、低抵抗負荷オーム値と高電流容量を必要とする機器向けに設計されています。直径(Φmm)14.3シリーズL50抵抗(kΩ)20定格電力(W)50許容差±5%動作温度(℃)25~350RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだ最小温度係数(ppm/℃)-260最大温度係数(ppm/℃)260テクノロジー巻線型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする