抵抗(MΩ)200定格電力(W)1.5許容差±1%テクノロジー厚膜シリーズSlimMoxケース形状ラジアル温度係数(ppm/℃)25終端スタイルラジアル寸法(mm)27.43×8.64×2.54長さ(mm)27.43奥行(mm)2.54高さ(mm)8.64動作温度(℃)-55仕様OhmiteSlim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器.OhmiteSlim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。.特長と利点.高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング抵抗器低ノイズ無誘導性RoHS対応ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応