仕様OXシリーズセラミックアキシャル抵抗器.OhmiteOXシリーズの固定セラミック抵抗器は、サージ、高ピーク電力、又は高エネルギーに対応する回路に最適です。このシリーズは、高電圧電源、R-Cスナバー回路、及び突入リミッタで高性能を発揮します。OX抵抗器は、一般に、調達が難しい炭素系抵抗器の代替品として使用することができます。.特長.炭素系抵抗器の代替高エネルギー密度要件に適合高ピーク電力許容差10%
長さ(mm)16.5
寸法(mm)5.5(Dia.)×16.5
ケース形状セラミック
直径(Φmm)5.5
シリーズOX
定格電力(W)1
抵抗(Ω)47
許容差±10%
動作温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
テクノロジーカーボン組成
温度係数(ppm/℃)Minimumof-1300