Ohmite 耐サージ抵抗 2.5W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47656289 品番SM104032004FE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
抵抗(MΩ)2 許容差±1% 定格電力(W)2.5 温度係数(ppm/℃)25 テクノロジー厚膜 長さ(mm)27.43 奥行(mm)2.54 高さ(mm)8.64 シリーズSlim-Mox 動作温度(℃)-55〜110 最小温度係数(ppm/℃)-25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする