岡谷電機産業
岡谷電機産業の 電子部品(オンボード)
岡谷電機産業の 能動部品
岡谷電機産業の 集積回路(IC)
Okaya Electric Industries RCネットワークコンデンサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47657104
品番
RE12001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
仕様
UL、CSA、VDE.スパークキラーREシリーズ.全世界対応の安全規格取得高周波特性の良い、ポリプロピレンフィルムを採用自動化機器、事務機器等の雑音防止および接点保護
長さ(mm)
16
寸法(mm)
16×6×13.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
6
電圧(V)
AC275
抵抗(Ω)
120
動作温度(℃)
-40
素子数
1
抵抗値許容差(%)
±30
容量許容差(%)
【静電】±20
静電容量(nF)
10