omron(オムロン)
Omron PLC拡張モジュール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
DC5
併用可能製品
SYSMACCJSeries
注文コード
47657506
品番
CJ1W-ID211-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・併用可能製品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
DC5
入力方式
Digital
出力方式
-
出力数
-
モジュール
Input
仕様
デジタル入力モジュール
長さ(mm)
90
幅(mm)
31
深さ(mm)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
SYSMACCJSeries
入力数
16