定格電圧(V)AC/DC24
接点構成(安全出力)2a接点
機能非常停止
リセット方式マニュアルリセット/プラスコモン入力
動作時間(ms)30以下
質量(g)約115
保護構造IP20
入力マニュアルリセット/プラスコモン入力
応答時間10ms以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25〜+55(ただし、氷結しないこと)
消費電力(VA)1.6/1.4W以下
接触抵抗(mΩ)100
入力CH1ch、2ch入力可
耐衝撃(耐久)1002
使用周囲湿度35〜85%RH
機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度7200回/h)
電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)
入力電流(mA)25以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz
締め付け強度(N・m)(端子)0.5
耐振動(Hz)10〜55〜10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)