スイッチング電流(A)-
ターミナルタイプスルーホール
仕様UL、CSA、VDE.G5Q-EUシリーズ(欧州タイプ).コイルとコンタクト間の絶縁電圧が高い小型の単極リレー耐衝撃電圧8、000V(コイルとコンタクト間)低消費電力ULClassFのコイル絶縁耐トラッキング性CTI>250HVAC用途に最適
長さ(mm)20.3
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)16.2
奥行(mm)10.3
寿命-
コイル抵抗(Ω)1.44k
動作温度(℃)-40〜85
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション電力
最大スイッチング電圧(AC V)-
最大スイッチング電圧(DC V)-
材質(接点)-