パワーリレー G7L

(42件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数2 コイル定格電圧(V)AC24 動作電圧- 注文コード47661907 品番G7L-2A-T 24AC
6月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は極数・コイル定格電圧・動作電圧など173種類から選べます 他の種類を見る

定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
AC100V系のAC100〜120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200〜240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。
標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。
接点間隔3mmの安全設計。

種類パワーリレー 極数2 接点構成a接点 動作時間(ms)30 取付方式E金具取付 コイル定格電圧(V)AC24 質量(g)- 使用温度範囲(℃)- 保護構造ケース入り 消費電力- 機能- 絶縁抵抗(MΩ)- 接触抵抗(mΩ)- 端子構造タブ端子 復帰電圧- 動作電圧- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 接点材質- 定格電流(mA)71 コイル抵抗(Ω)- コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時- コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時- 最大許容電圧(V)- 最大開閉ひん度(回/h)/機械的- 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷- 接点電圧の最大値(V)- 抵抗負荷- 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)- 定格通電電流(A)- 故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)- 復帰時間(ms)- 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)25 接点電流の最大値(A)- RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃電圧(V)- 耐電圧(V/min)- アプリケーション電力 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)25 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 振動(耐久)Hz- 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 25A 接点定格負荷電圧(V)- 接触機構-
注意
※定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流では+15%、-20%、DCコイル抵抗では±15%です。(ACの定格電流は50/60Hzとも同じ値です。)
※B(ねじ)シリーズ品を電気用品安全法の適用される用途でご使用の場合は、接点端子ねじ径がM4であるために接点電流は20A以下となりますので、ご注意してください。
※E金具は別売りです。
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
高周波装置の出力開閉に使用
サービス業

高電圧大電流用として接点開閉の動作時間が短く(高価なバキュームリレーに匹敵)、絶縁性能も良いので、本来の仕様以外(自己責任にて使用)ですが、高周波装置の出力開閉用として、廉価に適用できました。b接点が無いのがおしい点ですが満足しました。

対象商品:
39070263
2024-07-04
用途:
ケルヒャーK3サイレントのスイッチ改善
農・林・水産業

接点1回路入りの本品がベスト。多接点を平列に使用する口コミ情報は使い方が間違ってます。リレー接点の並列使用はオムロンの技術情報で間違いと指摘されてます。

4人が参考にしています
対象商品:
39070412
2023-08-03
用途:
高圧洗浄機の修理
製造業

電源接点のリレー化に使用しました。問題無く使えています。

対象商品:
39070412
2023-08-02
用途:
高圧洗浄機の修理
製造業

ケルヒャーの電源リレー化に使用しました。
問題無く改造できました。

2人が参考にしています
対象商品:
39070421
2023-02-10
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

1つから購入できるのが非常に助かります。また、すぐ届くので、作業が遅れずにすみます。

1人が参考にしています
対象商品:
39070351
2023-01-04
用途:
業務用冷蔵庫の交換部品
焼肉ちゃんこ鍋あい川 様 (飲食業)

業務用冷蔵庫の故障部品の交換用として使用。問題なく使用できています。

対象商品:
39070236
2022-12-28
用途:
植物の栽培管理システム作成
アトラス株式会社 様 (農・林・水産業)

定格電流が大きく、安価なパワーリレーである。ソリッドステートのG3シリーズと比較してコストが低くできる。

対象商品:
39070263
2022-12-21
用途:
暖房器具のON-OFF
その他業種

容量 1,200Wの暖房器具の ON-OFF 十分安心して使用できる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする