ファイバユニット E32シリーズ 透過形

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過形 注文コード47665425 品番E32-T16W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は検出方式・内容量など150種類から選べます 他の種類を見る
仕様
エリア幅30mm
EasyMountE32光ファイバ感知ヘッド.E32光ファイバセンサには、加工物の存在や位置の検出などの広範囲の用途向けに様々な形式があります。.ケーブルが曲がることが多いロボット用途向けの高い柔軟性を備えたファイバ取り付けが容易な固定穴付き角型ヘッダで、迅速な設置切って長さを調節できる2m又は5mのケーブルがすべてのモデルに付属E3X光ファイバアンプ用
種別- 種類- タイプエリア検出 検出方式透過形 検出距離(mm)- センサー- ヘッド形状- 長さ(mm)69 形状- 幅(mm)5 サイズ- 質量(g)- 保護構造IP50 シリーズE32 ケーブル長(m)- 使用温度(℃)- 方向- 標準検出物体(mm)- 材質(ヘッド)- 引張強度(N)- 最小検出物体- 材質(ファイバ)- 曲げ半径(mm)- 動作温度(℃)55 RoHS指令(10物質対応)対応 特性- 光ファイバプラスチック 材質(コア)- 締め付け強度(N・m)- 開口角(°)- 検出幅(mm)- 光軸径(Φmm)- ターミナルタイプワイヤリード 被覆材PVCコーティング 使用周囲湿度(%RH)-
注意
※最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定したときの値(代表例)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02088396
2017-08-25
用途:
機械のメンテナンス時

内容量1個と書いてありましたが。
2本(1セット分)入っていました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする