画像準備中

サーフェス・マウントリレー G6J-Y

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成DPDT 注文コード47666737 品番G6JU-2P-Y-DC4.5V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコイル定格電圧・接点構成など75種類から選べます 他の種類を見る

超小形2極スリムリレー。
高密度実装に対応。
コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。
標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。

接点構成DPDT 用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など 仕様UL、CSA.リレーG6J-Yシリーズ.超小形2極スリムリレーコイル-接点間で高耐電圧AC1500V、更に耐衝撃電圧2.5kV2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現コイル-接点間、同極接点間ともにFCCpart68(1.5kV10×160μs)準拠 長さ(mm)10.6 高さ(mm)10 奥行(mm)5.7 外形寸法(mm)10.6×5.7×9 コイル抵抗(Ω)204.3 コイル電圧(V)DC4.5 アプリケーション- 動作温度範囲(℃)-40〜85 ターミナルタイプ- スイッチング電流(A)1 最大スイッチング電圧(AC V)125 最大スイッチング電圧(DC V)110 最大スイッチング電源(DC W)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする