モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の タイマ/タイムスイッチ
omron(オムロン)の アナログタイマ
電源オンディレータイマ H3DT-A
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子数
6
注文コード
47667464
品番
H3DT-A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
制御出力
接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷
DC125V 0.15A max. 抵抗負荷、DC125V 0.1A max. L/R=7ms
最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)
電源電圧(V)
AC/DC24〜240
取付方式
DINレール取付
幅(mm)
90
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-20〜60(結露、氷結しないこと)
奥行(mm)
17.5
保護構造
-
シリーズ
H3DT
電源
外部
接点構成
DPDT
時間仕様
(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1〜1.2s、1s:1〜12s、10s:10s〜120s、1min:1〜12min、10min:10〜120min、1h:1〜12h、10h:10〜120h、100h:100〜1200h
最大目盛時間
12
定格絶縁電圧(V)
AC250
消費電力
AC240V時:2.2VA以下、DC240V時:0.7W以下、DC24V時:0.3W以下
最大電流(A)
-
定格電源電圧
AC24〜240V 50/60 Hz DC24〜240V リップル20%以下
保存温度(℃)
-40〜70(結露、氷結しないこと)
タイマ機能
シングル
時間
0.1秒→100時間
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20〜+60(ただし、 氷結しないこと)
電圧の影響
±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)
耐衝撃(耐久)
1000m/s
2
6方向 各3回
使用周囲湿度
25〜85%
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV
温度の影響
±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)
復帰電圧
定格電圧の10%以下
動作時間のばらつき
±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)
インパルス電圧(V)
5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部)
静電気耐力
4kV(誤動作)、8kV(破壊)
セット誤差
±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下
動作モード
電源オンディレー
端子台
6端子
許容電圧変動
最小電源開放時間 0.1s
タイマの数
シングル
最大目盛
12
端子数
6
コンタクト数
2
機械的寿命
1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外部接続
プッシュインPlus端子台
耐電圧(V/min)
AC2900 50/60Hz(充電金属部と操作部) 、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間) 、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
電気的寿命
10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
最大電圧(V)
-
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100 6方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000 6方向 各3回
ターミナルタイプ
ねじ
使用周囲湿度(%RH)
25〜85
振動(誤動作)Hz
10〜55片振幅0.5mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)
誤動作:4、破壊:8
振動(耐久)Hz
10〜55片振幅0.75mm 3方向 各2h
機械的寿命(万回)
1000以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
電気的寿命(万回)
10以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
制御出力種類
限時リレー2c
制御機器 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
ライトカーテン
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
税込
¥
81,290
〜
¥
73,900
〜
サーボシステムコントローラ
三菱電機
税込
¥
318,780
¥
289,800
バスケットへ
IO-Linkインターフェース
ifm electronic
税込
¥
80,278
¥
72,980
バスケットへ
補償導線 E熱電対用補償導線
山里産業(ヤマリ)
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
開閉器盤
テンパール工業
税込
¥
47,278
〜
¥
42,980
〜
温度センサ(汎用タイプ) E52
omron(オムロン)
税込
¥
4,398
〜
¥
3,998
〜
(9)
DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1
omron(オムロン)
税込
¥
15,378
〜
¥
13,980
〜
(3)
スマート・インジケータ SID1CGI〜
azbil(旧:山武)
税込
¥
94,578
〜
¥
85,980
〜
デジタル指示調節計 C26TC〜
azbil(旧:山武)
税込
¥
79,178
〜
¥
71,980
〜
非接触温度センサ
omron(オムロン)
税込
¥
75,878
〜
¥
68,980
〜
デジタル指示調節計 ACS2シリーズ
神港テクノス
税込
¥
38,478
¥
34,980
バスケットへ
デジタル調節計 TTM-200
東邦電子
税込
¥
19,778
¥
17,980
AQ1ソリッドステートリレー
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
26,378
〜
¥
23,980
〜
漏電保護リレー 小形分離形
富士電機
税込
¥
20,878
〜
¥
18,980
〜
パワーリレーG6DS用リレー引抜工具
omron(オムロン)
税込
¥
2,198
¥
1,998
CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット
三菱電機
税込
¥
29,678
〜
¥
26,980
〜
埋込ロータリスイッチ
神保電器
税込
¥
4,838
¥
4,398
バスケットへ
ロータリエンコーダE40S6シリーズ
AUTONICS(オートニクス)
税込
¥
14,278
〜
¥
12,980
〜
Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V / NMC
シュナイダーエレクトリック
税込
¥
153,780
¥
139,800
バスケットへ
ACアダプター 21V/1A
ブロードウォッチ
税込
¥
2,079
¥
1,890
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
制御機器・PLC・リレー
タイマ/タイムスイッチ
アナログタイマ
電源オンディレータイマ H3DT-A omron(オムロン)
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
24413822
2019-04-08
用途:
機器調整の遠隔操作用
医療・福祉・介護関連業
使い方もわかりやすくコンパクトなので、非常に便利です。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります
アナログタイマ
デジタルタイマ
タイマ/タイムスイッチその他関連用品
タイムスイッチ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品