omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
サーフェス・マウントリレー G6J-Y
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
DPDT
注文コード
47667595
品番
G6J2PY24DC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
この商品は
コイル定格電圧・接点構成
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
超小形2極スリムリレー。
高密度実装に対応。
コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。
標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。
接点構成
DPDT
用途
電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
仕様
-
長さ(mm)
10.6
高さ(mm)
10
奥行(mm)
5.7
外形寸法(mm)
10.6×5.7×9
コイル抵抗(Ω)
2600.5
コイル電圧(V)
DC24
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
-
動作温度範囲(℃)
-40〜85
ターミナルタイプ
-
スイッチング電流(A)
1
最大スイッチング電圧(AC V)
125
最大スイッチング電圧(DC V)
110
最大スイッチング電源(DC W)
30