ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor 2チャンネル 統合型 ロードスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47670088
品番
FDC6329L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
統合型ロードスイッチ、FairchildSemiconductor
長さ(mm)
3
幅(mm)
1.7
高さ(mm)
1
電流(A)
2.5
電圧(V)
2.5~8
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~150
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
パワーレーティング(W)
0.7
出力数
2
電源スイッチの種類
負荷スイッチ内蔵