ジョイフル
ジョイフルの 自動車用夏季向け用品
ジョイフルの 車日よけ/遮光アイテム
ジョイフルの 車用サンシェード
ワンタッチシェード2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
47671139
品番
J-704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
吸盤で簡単に取付と取り外しが出来ます。たためるコンパクトシェード
用途
車用のサンシェード
材質
ポリエステル/スプリングワイヤー
幅(mm)
195
サイズ
S
高さ(mm)
225、広げた高さ:350
奥行(mm)
35
入数
2枚
広げ幅(mm)
450