ジョイフル
ジョイフルの 自動車用夏季向け用品
ジョイフルの 車日よけ/遮光アイテム
ジョイフルの 車用カーテン/ブラインド
2WAY簡単カーテン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
47671175
品番
JF-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
吸盤/ピラー取付の方法が選べます。UV/プライバシー保護防災対策に。
用途
車用のサンシェード
幅(mm)
180
高さ(mm)
180、広げた高さ:900
奥行(mm)
30
入数
2枚