曜日別特売
J-288 美消臭すべり止めシート ジョイフル 47671340

美消臭すべり止めシート

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1枚サイズL注文コード47671340品番J-288
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

日本製の抗菌消臭剤エマルンコート使用。ダッシュボードに敷くだけで小物等のすべりを防ぎます。

材質EPDM幅(mm)260サイズL高さ(mm)180奥行(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする