エナジーギア
ナンバーフレームカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
47671367
品番
J-287
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ナンバープレートの保護&ドレスUPに。フロント/リア兼用。表示新基準適用品。
材質
シリコン
幅(mm)
200
色
カーボン
高さ(mm)
390
奥行(mm)
15