ジョイフル
ジョイフルの 洗車道具
ジョイフルの 洗車用水切りワイパー
伸縮水切りワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47671394
品番
J-232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
最長111cmに伸びる伸縮ワイパー。水滴を一気にかき取れます。
用途
車の洗車用品
材質
アルミニウム/ポリプロピレン/ABS樹脂/ポリエステル
幅(mm)
205
高さ(mm)
645
奥行(mm)
85
危険物の類別
非危険物