ジョイフル
ジョイフルの 洗車道具
ジョイフルの 自動車用洗車クロス
ジョイフルの 洗車用マイクロファイバー
厚手マイクロファイバークロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
47671410
品番
J-548
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ボデイに優しいふんわり素材。抜群の吸水良と吸水力。
用途
車の洗車用品
材質
ポリエステル/ナイロン
幅(mm)
300
色
イエロー
高さ(mm)
450
奥行(mm)
4
危険物の類別
非危険物