ジョイフル
ジョイフルの 洗車道具
ジョイフルの 自動車用洗車クロス
ジョイフルの 洗車用ぞうきん/タオル
急速クロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
47671419
品番
J-597
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ツイストパイル生地で吸水力に優れ拭きスジが残りにくい。濡れたボデイに広げて乗せて軽く滑らすだけ。
用途
車の洗車用品
材質
ポリエステル/ナイロン
幅(mm)
200
色
ブルー
サイズ
ワイド
高さ(mm)
270
奥行(mm)
35
危険物の類別
非危険物