ジョイフル
ジョイフルの ボディー用
ジョイフルの カーシャンプー
ジョイフルの ボトル容器カーシャンプー
コーティング車専用シャンプー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47671464
品番
J-558
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
汚れを落としてコーテイング被膜を保護。頑固な汚れもクリーミーな泡で分解洗浄します。全色対応。
用途
車の洗車用品
成分
陰イオン系界面活性剤/非イオン系界面活性剤/防腐剤/色素
幅(mm)
140
色
青
容量(mL)
2000
高さ(mm)
255
奥行(mm)
85
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全色