超撥水Gウォッシャー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47671480 品番JF-010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

強力撥水で雨を弾く。
原液使用で凍結温度-30℃。

用途車の洗車用品 成分メタノール/シリコン/界面活性剤 幅(mm)240 容量(mL)2000 高さ(mm)270 奥行(mm)120 容量(L)2 凍結温度(℃)-30 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする